MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-360SLevyhylly400mm2m,ump.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
400 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21810 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 16007 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
7394333111049
Sähkönumero
1467124
Toimittajan tuotenumero
MP-360S
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
18000 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
4.95 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Umpinainen levyhylly
Maalattu levyhylly toimitetaan siten, että kummankin päädyn sisäpuolella on maalaamattomat alueet. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.


