MP BOLAGEN - Levyhylly - 320SV C2 Fe 100x45x3000mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
100 mmPinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 179 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333100395
Sähkönumero
1406876
Toimittajan tuotenumero
MP_320SV
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
musta
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
4500 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
9005
Työpituus:
3000 mm
Paino:
1.61 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaapelihyllyt ovat hyvä valinta liikerakennuksiin, julkisiin tiloihin ja toimistokäyttöön. Valikoimassamme on sekä umpi- että rei'itetyt kaapelihyllyt. Ne toimivat poikkeuksellisen hyvin palonkestävänä hyllynä, tai kun yläjakelukaapeleiden ei haluta näkyvän. Hyllypituudet 2 ja 3 metriä, leveydet 200 - 600 mm. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan