MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-311AZVal.rip.kisko75mm,3m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-311AZVal.rip.kisko75mm,3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

sinkki
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 134 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333103266

Sähkönumero

1467103

Toimittajan tuotenumero

MP-311Z4

Tukkuerä

1

Leveys:

75 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Väri:

sinkki

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

3300 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Työpituus:

3000 mm

Paino:

1.39 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinripustuskisko 75 mm. 1 mm teräslevy. 45x75x3000 mm. Kaapeliläpivientiaukotus jopa 3-vaihepistoliittimille.

Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan