MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-391S6 Valaisinkisko 50S 6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
50 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 054 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438269325574
Sähkönumero
1467816
Toimittajan tuotenumero
MP-391S6
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2200 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Työpituus:
6000 mm
Paino:
1.183 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan