MP BOLAGEN OY - Lankahylly - MP-773E Lankah. lukitus 75mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - G-muoto
Leveys - 91 mm
Korkeus - 83 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5248 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 1314 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333058801
Sähkönumero
1468802
Toimittajan tuotenumero
MP-773E
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
G-muoto
Leveys:
91 mm
Korkeus:
83 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
5625 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
1.12 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lankahylly lukituksella - 3 m
Lankahyllyn sisälle voidaan pujottaa kaapeleita lankojen välissä olevasta raosta. Tämän ratkaisun etu on se, että kaapeleita voidaan lisätä ja poistaa helposti, eikä kaapeleita tarvitse sitoa. Lankahylly voidaan kiinnittää seinään käyttämällä seinäkiinnikkeitä MP-775-779. Pituus 3 m.


