MP BOLAGEN OY - Levyhylly - 350SV3 Fe C1 300 mm 3 m MUS

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26464 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100348052

Sähkönumero

1406701

Toimittajan tuotenumero

MP-350SV3

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Väri:

musta

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Kansikappaleella:

ei

RAL-numero:

9005

Työpituus:

3000 mm

Paino:

3.18 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Umpilevyhylly 45x300x3000 lämmitettyihin tiloihin. Materiaalivahvuus 1 mm, musta.

Levyhylly saatavilla umpi- ja rei'itettyinä malleina 50 - 600 mm levyisinä ja 2 tai 3 metrin pituisina. Levyhyllyjä käytetään olosuhteissa joissa kaapelit halutaan piilottaa katseilta. Rei'itetty levyhylly edistää lämmönsiirtymistä kaapeleista ilmaan sekä mahdollistaa kaapeleiden kiinnityksen. Tuote on valmistettu teräksestä ja se on galvanoitu korroosion välttämiseksi. Vakiovärit galvanoitu teräs ja valkoinen (RAL9010). Muut värit tilauksesta.