MP BOLAGEN - Levyhylly - MP-370S3 Levyh. 500mm 3m, ump.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
500 mmPinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
56 097 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438269325765
Sähkönumero
1467840
Toimittajan tuotenumero
MP-370S3
Tukkuerä
6
Leveys:
500 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
22500 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Työpituus:
3000 mm
Paino:
5.95 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan