MP BOLAGEN OY - Levyhylly - 370SV C2 500x45x2000 MUS

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26464 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333111377

Sähkönumero

1467384

Toimittajan tuotenumero

MP-370SV

Tukkuerä

4

Leveys:

500 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Väri:

musta

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

22000 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Työpituus:

2000 mm

Paino:

5.95 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyhylly 500mm musta 2m.