Etusivu

MP BOLAGEN OY - Levyhylly - MP-380VLevyhylly600mm2m,VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 464 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333101507

Sähkönumero

1467133

Toimittajan tuotenumero

MP-380V

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

27000 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Paino:

8.3 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Levyhylly 600V 2 m

Umpinainen levyhylly
Maalattu levyhylly toimitetaan siten, että kummankin päädyn sisäpuolella on maalaamattomat alueet. Muut pituudet ja värisävyt tarjotaan tarpeen mukaan.