Etusivu

MP BOLAGEN OY - Valaisinkisko - MP-331SVal.rip.kisko150mm,3m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN OY - Valaisinkisko - MP-331SVal.rip.kisko150mm,3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 810 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333104065

Sähkönumero

1468819

Toimittajan tuotenumero

MP-331S

Tukkuerä

1

Leveys:

150 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

6750 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Paino:

1.97 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinkisko 150S 3 m

MP BOLAGEN OY

MP BOLAGEN OY -tuote

Tutustu MP BOLAGEN OY-sarjaan