MP BOLAGEN - Valaisinkisko - 311SV6 C2 Val.kisko 75mm MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 75 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 054 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100350215

Sähkönumero

1406785

Toimittajan tuotenumero

MP-311SV6

Tukkuerä

1

Leveys:

75 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

musta

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

3300 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Työpituus:

6000 mm

Paino:

1.57 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinripustuskisko 75 mm. 1 mm teräslevy. 45x75x6000 mm. Kaapeliläpivientiaukotus jopa 3-vaihepistoliittimille.

Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan