MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-391S Valaisinkisko 50S 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 128 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333103679
Sähkönumero
1467571
Toimittajan tuotenumero
MP-391S
Tukkuerä
6
Leveys:
50 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2250 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
1.18 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


