MP BOLAGEN - Päätylevy DUCTEL - TBP100-3 VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 100 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269318569
Sähkönumero
1441955
Toimittajan tuotenumero
MP-TBP100-3
Tukkuerä
10
Korkeus:
65 mm
Leveys:
100 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Johtokanavan TB1010 päätylevy.

MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


