MP BOLAGEN - Porttikannatin - MP-056Z Porttikannatin,600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mmPinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 35 mm
Korkeus - 14 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 700 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269325680
Sähkönumero
1467831
Toimittajan tuotenumero
MP-056Z
Tukkuerä
10
Pituus:
35 mm
Korkeus:
14 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
700 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Porttikannatus rakennetaan kannatusprofiilin ja 10 mm:n kierretankojen avulla. Tikashylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731Z4 ja ruuvisarjalla MP-937Z.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


