MP BOLAGEN - Valaisinkisko - 321SV6 C2 Val.kisko 100mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
100 mmPinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - galvaanisesti ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 054 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438100350208
Sähkönumero
1406784
Toimittajan tuotenumero
MP-321SV6
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettu
Väri:
musta
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
4400 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Työpituus:
6000 mm
Paino:
1.577 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


