Etusivu

MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-321V6 Valaisinkisko 100V 6m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-321V6 Valaisinkisko 100V 6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 810 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438269325475

Sähkönumero

1467578

Toimittajan tuotenumero

MP-321V6

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

6000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

100 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

4500 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Työpituus:

6000 mm

Paino:

1.57 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinripustuskisko 100 mm. 1 mm teräslevy. 45x100x6000 mm. Kaapeliläpivientiaukotus jopa 3-vaihepistoliittimille.

Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.