Etusivu

MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-331V Valaisinkisko150mm VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvaanisesti ja pinnoitettu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu sinkki-alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjatkuvatoiminen sinkitys sinkki-magnesium

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinkki

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 45 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

21 810 km CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333104195

Sähkönumero

1468820

Toimittajan tuotenumero

MP-331V

Tukkuerä

1

Leveys:

150 mm

Korkeus:

45 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

6750 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9010

Paino:

1.97 kg/m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Valaisinkisko 150V 3 m