MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-341V Valaisinkisko200mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettuTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Korkeus - 45 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 481 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333104355
Sähkönumero
1467574
Toimittajan tuotenumero
MP-341V
Tukkuerä
4
Leveys:
200 mm
Korkeus:
45 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
9000 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Paino:
2.36 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mallisto koostuu 50 - 200 mm leveistä ja 3 tai 6 metrin mittaisista valaisinriputuskiskoista C2 tai C4 ympäristöolosuhteisiin sopivilla pintaviimeistelyvaihtoehdoilla. Materiaalina 1 mm teräs. Kaikki versiot on galvanoitu joten leikkaussaumat korjaantuvat itsestään. Yhteensopivuus MP asennusosien kanssa nopeuttaa asennusta sekä vähentää materiaalihävikkiä työmaalla. Vakioväreinä valkoinen, sinkitty sekä musta. Valaisinkiskot voidaan pulverimaalata haluttuun väriin lisämaksusta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


