MP BOLAGEN - X-kappale - MP-479SV C2 500mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 55 mm
Korkeus - 51 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 799 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7394333049595
Sähkönumero
1467201
Toimittajan tuotenumero
MP-719R
Tukkuerä
6
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
55 mm
Korkeus:
51 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 L (1.4404)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1804 mm²
Paino:
0.728 kg/m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MP lankahyllyt kaikkiin käyttökohteisiin toimistoista raskaisiin teollisuuskohteisiin, esimerkiksi elintarviketeollisuuteen tai konesaleihin. Muiden hyllyjen kanssa yhteensopiva nopea ja monipuolinen kannakointijärjestelmä. Viistetyt lankojen (⌀4-6mm) päät estävät kaapelivauriot ja ovat turvallisia asentaa. Lankahyllyt on palotestattu. Kuormitettavuus on ilmoitettu parhaiten käytännön asennustapoja vastaavan IEC 61537 standardin testaustyypin II mukaisesti ilman kannakoinnin erityisehtoja.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


