NARVI BLACK - Seinäkiuas - NM 6 kW musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Leveys - 430 mm
Korkeus - 580 mm
Syvyys - 280 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418530900334
Sähkönumero
8290201
Toimittajan tuotenumero
900033
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Leveys:
430 mm
Korkeus:
580 mm
Syvyys:
280 mm
Narvi NM 6 kW musta
Narvi NM -sähkökiukaat on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja kestäviksi peruskiukaiksi. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista suuren kivitilansa ansiosta se antaa hyvät löylyt. Asennusvaiheessa ohjauskytkimet on helppo asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta.
Narvi NM -sähkökiukaat on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja kestäviksi peruskiukaiksi. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista suuren kivitilansa ansiosta se antaa hyvät löylyt. Asennusvaiheessa ohjauskytkimet on helppo asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta.


