NARVI BLACK - Seinäkiuas - NS 600 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Leveys - 270 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 270 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417810030808
Sähkönumero
8290466
Toimittajan tuotenumero
913130
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Leveys:
270 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
270 mm
Narvi NS 600 musta
Narvi NS -sähkökiuas tarjoaa verkkokiukaan löylyominaisuudet ja seinäkiukaan helppouden. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista Lapin tehtaalla.. Asennusvaiheessa ohjauskytkimet on helppo asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta. Kiuas ei tarvitse erillisistä lämpötila-anturia, vaan se sijaitsee kiukaassa. Narvi NS on oiva valinta niille, jotka haluavat korvata aikaisemman seinälle asennettavan kiukaan verkkokiukaalla.
Narvi NS -sähkökiuas tarjoaa verkkokiukaan löylyominaisuudet ja seinäkiukaan helppouden. Kiuas on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista Lapin tehtaalla.. Asennusvaiheessa ohjauskytkimet on helppo asentaa joko oikealle tai vasemmalle puolelle kiuasta. Kiuas ei tarvitse erillisistä lämpötila-anturia, vaan se sijaitsee kiukaassa. Narvi NS on oiva valinta niille, jotka haluavat korvata aikaisemman seinälle asennettavan kiukaan verkkokiukaalla.


