NEDERMAN - Jatkojohtokela Nederman 793 - 22m 10A 400V IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelointitarvike - H07RN-F
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Johtimen poikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Kaapelin pituus - 22 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320170093330
Sähkönumero
2454008
Toimittajan tuotenumero
30701493
Tukkuerä
1
Kaapelointitarvike:
H07RN-F
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Kaapelin pituus:
22 m
Automaattinen johdon palautus:
kyllä
Lämpösuojalla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
musta
Seinäasennus:
kyllä


