NEXANS EUROMOLD - Kaapelikenkä 52kV - Momenttiruuvikaapelikenkä 95-300

KopioiKopioi
NEXANS EUROMOLD - Kaapelikenkä 52kV - Momenttiruuvikaapelikenkä 95-300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...300 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 70...240 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...300 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 95...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013101

Toimittajan tuotenumero

G6502 40 88

Tukkuerä

1

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...300 mm²

Pultin koko (M):

12

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

70...240 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

95...300 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

95...240 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Momenttiruuvilla:

kyllä

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Tinattu mekaaninen kaapelikenkä (jopa 52 kV), varustettu katkeavilla pulteilla; johtimille 95-300 mm², lapareiän halkaisija 12 mm.