NEXANS EUROMOLD - Kaapelikenkä 52kV - Momenttiruuvikaapelikenkä400-630

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
400...630 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 400...630 mm²
Pultin koko (M) - 12
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 400...500 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 400...630 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE - 400...630 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013104
Toimittajan tuotenumero
G6502 40 28
Tukkuerä
1
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
400...630 mm²
Pultin koko (M):
12
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:
400...500 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
400...630 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
400...630 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:
400...500 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
kyllä
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)


