NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Next Green Pylväskannatin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
yksipuolinenLatauspisteiden määrä:
1Asennustapa:
ruuviTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Tarkastusaukko - kyllä
Asennustapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506301
Toimittajan tuotenumero
2480357
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Tarkastusaukko:
kyllä
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
423 mm
Leveys:
212 mm
Syvyys:
107 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
kyllä
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
kyllä
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
kyllä
Kattokiinnitys:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 190S mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 190S:n sisään mahtuu maavuotokatkaisija. Polebox 190S sopii muun muassa seuraaviin latureihin: ABB TERRA, Charge Amps Halo, Easee home, Easee charge, Elinta homebox slim, GARO Glb, Wallbox Pulsar, Wallbox Copper SB, Zaptec GO.
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


