NEXT GREEN - Latausasema suoja kaksipuoleinen 205 D2 - Next Green Pylväskannatin 205 D2

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotyksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Asennustapa:

ruuvi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Leveys:

225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot165 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot270 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot304 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - kaksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • Tarkastusaukko - kyllä

  • Asennustapa - ruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506303

Toimittajan tuotenumero

2480440

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

kaksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

2

Tarkastusaukko:

kyllä

Asennustapa:

ruuvi

Korkeus:

426 mm

Leveys:

225 mm

Syvyys:

140 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

kyllä

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

kyllä

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

kyllä

Kattokiinnitys:

ei

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

kyllä

Latauslaitteiden pylväskannatin Polebox 205 D2



Next Green Polebox on latauslaatikoiden pylväskannatin, joka on tarkoitettu asennettavaksi Ø60 mm teräsputkeen. Polebox 205D2 mahdollistaa esimerkiksi vaihtamisen moottorinlämmittimen paikasta latauspaikkaan ja sitä voidaan siten käyttää lämmittimen suojuksen vaihtoon. Tuote on tarkoitettu sähkökaapeleiden syöttämiseen putkipylvään sisällä. Polebox 205D2:n sisään mahtuu kahta maavuotokatkaisija. Polebox 205D2 sopii muun muassa seuraaviin latureihin: ABB TERRA AC, Charge Amps Halo, Easee Home, Easee Charge, Elinta Homebox Slim, Garo GLB, Wallbox Pulsar, Wallbox Copper SB, Zaptec GO.

NEXT GREEN -tuote

Tutustu NEXT GREEN-sarjaan