Etusivu

NKT DENMARK - Keskijännitekaapeli - AHXAMK-W 3x95+35 24 kV

NKT (Sweden) AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Nimellisjännite U0 - 12 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11543 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

NKT

EAN-koodi

7394479019605

Sähkönumero

0629343

Toimittajan tuotenumero

120908009D0500

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Nimellisjännite U0:

12 kV

Johdinmateriaali:

alumiini

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

65.4 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...70 °C

Nimellisjännite U:

20 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

muu

Johdintunniste:

ei ole

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Sisempi puolijohtava kerros:

kyllä

Ulompi puolijohtava kerros:

kyllä

Kosketussuoja:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Johtava päällyste:

ei

Pitkittäin kosteussuojatut johtimet:

kyllä

Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

2616 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3x1x95RMP+35 AHXAMK-W 24 kV