NOBÖ - Kaapeli 1.5mm2 (50m/kela) - NUFC1.5 johto vaal.sin.

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimen tunniste-/koodiväri - ruskea

  • Kaapelin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8590875021375

Sähkönumero

8121394

Toimittajan tuotenumero

64594004

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimen tunniste-/koodiväri:

ruskea

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaksoiseristetty asenn.johto 1,5mm2 vaal.sin.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan