NOBÖ - Kaapeli 1.5mm2 (50m/kela) - NUFC1.5 johto ruskea

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Johdinväri:

sininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Nimellisjännite U0 - 400 V

  • Nimellisjännite U - 400 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

331 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

8590875021184

Sähkönumero

8121393

Toimittajan tuotenumero

64594003

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Nimellisjännite U0:

400 V

Nimellisjännite U:

400 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

sininen

Johtimen pinta:

paljas

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

1.5 kcmil

Johtimen halkaisija:

1.5 mm

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

sininen

Johtimen tunniste-/koodiväri:

sininen

Johdintunniste:

numerot

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

PVC

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaksoiseristetty asenn.johto1,5mm2 ruskea

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan