NOBÖ - Kaapeli 2.5mm2 (50m/kela) - NUFC2.5 johto ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimen tunniste-/koodiväri - sininen
Kaapelin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8590875021382
Sähkönumero
8121395
Toimittajan tuotenumero
64594005
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimen tunniste-/koodiväri:
sininen
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaksoiseristetty 2,5mm2 ruskea
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


