NOBÖ - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - NTL2N 05 500w 230-240V DX BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 725 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 90 mm
Väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 377 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5011139087973
Sähkönumero
8130801
Toimittajan tuotenumero
400001692
Tukkuerä
1
Leveys:
725 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöteho:
500 W
Syöttöjännite:
230...240 V
Paino:
2.6 kg
Suojausluokka:
II
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Listalämmitin Nobö Top , korkeus 20cm, ilman ulostulo lämmittimen takaayläosasta. 500W, 230V. Kaksoiseristetty, IP24. Väri RAL9004. Lisäksivalittava SPC-IZB-ohjausyksikkö. Seinäkiinnike, pistotulppa- sekäkiinteä kytkentärasialiitäntä.
Puhdaslinjainen virtauslämmitin sileällä neutraalilla etulevyllä sekä lämpimän ilman ulostuloritilä suunnattu ylöspäin. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. SPC-IZB-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä seinätelineellä, pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla. Nobø Black on uusin sarjamme myydyimmästä Nobø Top-mallisesta lämmittimestä. Pehmeän mustan muotoilunsa ja klassisen muotonsa ansiosta tämä sarja sopii kaikkialle, niin koteihin ja mökkeihin kun toimistorakennuksiin. Eco Design-direktiivin mukainen.
Puhdaslinjainen virtauslämmitin sileällä neutraalilla etulevyllä sekä lämpimän ilman ulostuloritilä suunnattu ylöspäin. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. SPC-IZB-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä seinätelineellä, pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla. Nobø Black on uusin sarjamme myydyimmästä Nobø Top-mallisesta lämmittimestä. Pehmeän mustan muotoilunsa ja klassisen muotonsa ansiosta tämä sarja sopii kaikkialle, niin koteihin ja mökkeihin kun toimistorakennuksiin. Eco Design-direktiivin mukainen.
EsitePDF
AsennusohjePDF
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


