NOBÖ - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - NTL4N 02 250W 230-240V DX BL

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Lämpöteho:

230 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 425 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 90 mm

  • Väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - IP24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5011139088000

Sähkönumero

8130806

Toimittajan tuotenumero

400001695

Tukkuerä

1

Leveys:

425 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

90 mm

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöteho:

230 W

Syöttöjännite:

230...240 V

Paino:

2.7 kg

Suojausluokka:

II

Nobö Top virtauslämmitin, korkeus 40cm, ilman ulostulo lämmittimen takaayläosasta. 250W, 230V. Kaksoiseristetty, IP24. Väri RAL9004. Lisäksivalittava SPC-IZB-ohjausyksikkö. Seinäkiinnike, pistotulppa- sekäkiinteä kytkentärasialiitäntä. Puhdaslinjainen virtauslämmitin sileällä neutraalilla etulevyllä sekä lämpimän ilman ulostuloritilä suunnattu ylöspäin. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. SPC-IZB-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä seinätelineellä, pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla. Nobø Black on uusin sarjamme myydyimmästä Nobø Top-mallisesta lämmittimestä. Pehmeän mustan muotoilunsa ja klassisen muotonsa ansiosta tämä sarja sopii kaikkialle, niin koteihin ja mökkeihin kun toimistorakennuksiin. Eco Design-direktiivin mukainen.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan