NOBÖ - Lämmitin Nobö Front - NFK4N 02 250W IP24 40x43CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
425 mmTärkeimmät tuotetiedot
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - elektroninen
Leveys - 425 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 377 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7030690104422
Sähkönumero
8130842
Toimittajan tuotenumero
82340002
Tukkuerä
1
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
elektroninen
Leveys:
425 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
valkoinen
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjelmoitava:
kyllä
Ajastimella:
ei
Lämpötilan säätöerotus:
0.5 °C
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Etuosan materiaal:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöteho:
250 W
Ritilän malli:
lamelli
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Poistoilma:
etupuolella
Syöttöjännite:
207...253 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
5...30 °C
Paino:
3.344 kg
Jäätymissuoja:
ei
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Nobö Front
Päivitetty design—moderni tekniikka Puhdaslinjainen virtauslämmitin uudistetulla etulevyllä. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. NCU-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla.
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


