NOBÖ - Lämmitysmatto NUM100W/m2 - NUM100W 290W 2.9m2 5.8m

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

100 W/m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 W/m²

Pinta-ala:

2.9 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.8 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.3 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.1 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.4 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.2 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.1 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.1 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.8 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13.3 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16.3 m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 100 W/m²

  • Kytkentäteho - 261...319 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 2.9

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8590875043964

Sähkönumero

8121344

Toimittajan tuotenumero

64592104

Tukkuerä

1

Teho:

100 W/m²

Kytkentäteho:

261...319 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

2.9

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Lämpöjohtimen kuorma:

50 W/m

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

5800 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

2

Paksuus:

3 mm

PTC-resistorin pituus:

3 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lattialämmitysmatto NUM100W/m2



Lattialämmitysmatto NUM100W/m2 on saatavissa 60W-1800W tehoisina. NUM100W/m2 lämpömatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai sijoitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lattialämmitysmatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto– ja liikerakennuksien saneerausprojekteihin. Maton leveys on 0,5m. Käytä aina eristystä lattialämmitysmaton alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lattialämmitysmaton saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan