NOBÖ - Lämmitysmatto NUM100W/m2 - NUM100W 820W 8.2m2 16.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinta-ala:
8.2 m²Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 100 W/m²
Kytkentäteho - 738...902 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 8.2 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8590875044060
Sähkönumero
8121348
Toimittajan tuotenumero
64592108
Tukkuerä
1
Teho:
100 W/m²
Kytkentäteho:
738...902 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
8.2 m²
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Lämpöjohtimen kuorma:
49.69 W/m
Itsestään liimautuva:
kyllä
Pituus:
16500 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
2
Paksuus:
3 mm
PTC-resistorin pituus:
3 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Lattialämmitysmatto NUM100W/m2 on saatavissa 60W-1800W tehoisina. NUM100W/m2 lämpömatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai sijoitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lattialämmitysmatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto– ja liikerakennuksien saneerausprojekteihin. Maton leveys on 0,5m. Käytä aina eristystä lattialämmitysmaton alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lattialämmitysmaton saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


