NOBÖ - Lämmitysmatto NUM160W/m2 - NUM160W 1400W 8.8m2 17.6m

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

160 W/m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 W/m²

Pinta-ala:

8.8 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.8 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.2 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.9 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.1 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.7 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.6 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.2 m²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10.2 m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 160 W/m²

  • Kytkentäteho - 1260...1540 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 8.8

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8590875044961

Sähkönumero

8121372

Toimittajan tuotenumero

64592232

Tukkuerä

1

Teho:

160 W/m²

Kytkentäteho:

1260...1540 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

8.8

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Lämpöjohtimen kuorma:

79.54 W/m

Itsestään liimautuva:

kyllä

Pituus:

17600 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

2

Paksuus:

3 mm

PTC-resistorin pituus:

3 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lattialämmitysmatto NUM160W/m2



Lattialämmitysmatto NUM160W/m2 on saatavissa 70W-2600W tehoisina. NUM160W/m2 lattialämmitysmatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai sijoitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lattialämmitysmatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto– ja liikerakennuksien saneerausprojekteihin. Maton leveys on 0,5m. Käytä aina eristystä lattialämmitysmaton alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lattialämmitysmaton saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan