Etusivu

NOBÖ - Lämmitysmatto NUM160W/m2 - NUM160W 670W 4.2m2 8.3m

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 160 W/m²

  • Kytkentäteho - 603...737 W

  • Leveys - 500 mm

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Malli / Tyyppi - lämpökaapeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8590875044923

Sähkönumero

8121368

Toimittajan tuotenumero

64592228

Tukkuerä

1

Teho:

160 W/m²

Kytkentäteho:

603...737 W

Leveys:

500 mm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Lämpöjohtimen kuorma:

80.72 W/m

Itsestään liimautuva:

kyllä

PTC-resistorien lukumäärä:

2

Paksuus:

3 mm

PTC-resistorin pituus:

3 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lattialämmitysmatto NUM160W/m2

Lattialämmitysmatto NUM160W/m2 on saatavissa 70W-2600W tehoisina. NUM160W/m2 lattialämmitysmatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai sijoitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lattialämmitysmatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto– ja liikerakennuksien saneerausprojekteihin. Maton leveys on 0,5m. Käytä aina eristystä lattialämmitysmaton alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lattialämmitysmaton saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.

NOBÖ

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan