NOBÖ - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - NTL2N 07 750W 230-240V DX BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
1025 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 1025 mm
Korkeus - 200 mm
Syvyys - 90 mm
Väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5011139087980
Sähkönumero
8130803
Toimittajan tuotenumero
400001693
Tukkuerä
1
Leveys:
1025 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöteho:
750 W
Syöttöjännite:
230...240 V
Paino:
3.7 kg
Suojausluokka:
II

NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


