NORATEL FINLAND - Säästömuuntaja - A218-156P 230/115V 2000VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - ei
Ensiöjännite 1 - 110...110 V
Toisiojännite 1 - 0...110 V
Mitoitettu näennäisteho - 2000 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451003112
Sähkönumero
8471065
Toimittajan tuotenumero
4-058-144156
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
ei
Ensiöjännite 1:
110...110 V
Toisiojännite 1:
0...110 V
Mitoitettu näennäisteho:
2000 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sopii erotusmuuntimeksi:
ei
Ensiöjännite 2:
127...127 V
Ensiöjännite 3:
225...225 V
Ensiöjännite 4:
235...235 V
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Tyyppi A-P – Säästömuuntaja kiinteä asennus, koteloitu IP44
1-vaiheinen säästömuuntaja jännitteenmuuntamiseksi 400V:sta230V:iin, 230V:sta 110V:iin taipäinvastoin. Muuntaja on valettu ja muovikoteloitu, mikäestää lian ja kosteuden tunkeutumisen muuntajaan.Lasiputkisulake suojaa oikosululta ja lämpösulake toimiiylikuormitussuojana seinäasennukseen.


