NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - 3-VAIHEMUUNTAJA 3LT40-23 40kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Ensiöjännite 1 - 400...400 V
Mitoitusteho - 40000 VA
Toisiojännite 1 - 400 V
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451016518
Sähkönumero
8470109
Toimittajan tuotenumero
3-030-002899
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Ensiöjännite 1:
400...400 V
Mitoitusteho:
40000 VA
Toisiojännite 1:
400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Laajennettava:
ei
Rengassuoja:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
3LT40M25-400/400-Dyn11-23 47-63Hz IP23 Al
Tyyppi 3LT-23 Koteloitu 3-vaihe muuntaja. Täyttää normin EN61558-2-4 ja siten suojaerotusmuuntajalle asetetut vaatimukset. Muuntajassa on erilliset ensiö- ja toisiokäämit ja se muodostaa ”uuden” verkon, jossa mahdolliset maasulut on eliminoitu. Kotelointiluokka vakiona on IP23. Käyttökohde: Muuntaja on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan jännitteen nostamista tai laskemista tai kun muuntajan pitää toimia suojaerotusmuuntajana. Esimerkkejä käyttökohteista ovat sähkömoottorit, kompressorit, jäähdytys-järjestelmät, pesuautomaatit ja IT- tai TN-S verkon muodostaminen. Erikoismalleja voidaan valmistaa tilauksesta kuten: muuntajat eri jännitteille ja taajuuksille, staattinen suoja ensiön ja toision välille, erilaiset säädöt ja väliulosotot, pyörät, kaapelikengät ja liitännät, kotelointiluokat jne
Tyyppi 3LT-23 Koteloitu 3-vaihe muuntaja. Täyttää normin EN61558-2-4 ja siten suojaerotusmuuntajalle asetetut vaatimukset. Muuntajassa on erilliset ensiö- ja toisiokäämit ja se muodostaa ”uuden” verkon, jossa mahdolliset maasulut on eliminoitu. Kotelointiluokka vakiona on IP23. Käyttökohde: Muuntaja on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan jännitteen nostamista tai laskemista tai kun muuntajan pitää toimia suojaerotusmuuntajana. Esimerkkejä käyttökohteista ovat sähkömoottorit, kompressorit, jäähdytys-järjestelmät, pesuautomaatit ja IT- tai TN-S verkon muodostaminen. Erikoismalleja voidaan valmistaa tilauksesta kuten: muuntajat eri jännitteille ja taajuuksille, staattinen suoja ensiön ja toision välille, erilaiset säädöt ja väliulosotot, pyörät, kaapelikengät ja liitännät, kotelointiluokat jne


