NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - SU150B-230115 700VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ensiöjännite 1:
230...250 VToisiojännite 1:
115...115 VTärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - ei
Ensiöjännite 1 - 230...250 V
Toisiojännite 1 - 115...115 V
Mitoitettu näennäisteho - 700 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451006137
Sähkönumero
8470630
Toimittajan tuotenumero
3-060-100393
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
ei
Ensiöjännite 1:
230...250 V
Toisiojännite 1:
115...115 V
Mitoitettu näennäisteho:
700 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii erotusmuuntimeksi:
kyllä
Oikosulkukesto:
ei
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Tyyppi SU – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihemuuntaja, jossa on erilliset käämitja joka on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Suunniteltu DetNorske Veritaksen (DNV) vaatimusten mukaan, jotka vaativat mm.mitoitusta 45 °C ympäristölämpötilalle.Täyttää myös Lloyds Register of Shippingin(LRS)ja Bureau Veritaksen vaatimukset. Mitoitettukiinteään asennukseen koteloon tai keskukseen, luokka 1.Muuntaja tulee suojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis-/oikosulkuvirran mukaan.


