NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - SU150C-400230 1000VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiöjännite 1:

400...440 V

Toisiojännite 1:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115...115 V

Mitoitettu näennäisteho:

1000 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - ei

  • Ensiöjännite 1 - 400...440 V

  • Toisiojännite 1 - 230...230 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 1000 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451006069

Sähkönumero

8470755

Toimittajan tuotenumero

3-060-100700

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

ei

Ensiöjännite 1:

400...440 V

Toisiojännite 1:

230...230 V

Mitoitettu näennäisteho:

1000 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, 1000VA, 400-415-440/230V, IP00

Tyyppi SU – Suojaerotus-/ohjausjännitemuuntaja, avorakenne IP00
Avorakenteinen 1-vaihemuuntaja, jossa on erilliset käämitja joka on kyllästettylämmönkestävällä lakalla. Suunniteltu DetNorske Veritaksen (DNV) vaatimusten mukaan, jotka vaativat mm.mitoitusta 45 °C ympäristölämpötilalle.Täyttää myös Lloyds Register of Shippingin(LRS)ja Bureau Veritaksen vaatimukset. Mitoitettukiinteään asennukseen koteloon tai keskukseen, luokka 1.Muuntaja tulee suojata ylikuormalta ja oikosululta nimellis-/oikosulkuvirran mukaan.