NORATEL FINLAND - Suojaerotusmuuntaja - SU150C-660230 1000VA

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensiöjännite 1:

440...690 V

Toisiojännite 1:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115...115 V

Mitoitettu näennäisteho:

1000 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400 VA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3600 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - ei

  • Ensiöjännite 1 - 440...690 V

  • Toisiojännite 1 - 230...230 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 1000 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451006625

Sähkönumero

8470790

Toimittajan tuotenumero

3-060-150030

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

ei

Ensiöjännite 1:

440...690 V

Toisiojännite 1:

230...230 V

Mitoitettu näennäisteho:

1000 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Sopii erotusmuuntimeksi:

kyllä

Oikosulkukesto:

ei

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojaerotusmuuntaja 1000VA, 660-690/230V, IP00