NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - PDS10-21224-M2P 10VA DIN-KISKO

Noratel Finland Oy
KopioiKopioi
NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - PDS10-21224-M2P 10VA DIN-KISKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu näennäisteho:

10 VA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii turvamuuntimeksi - kyllä

  • Ensiöjännite 1 - 230...230 V

  • Toisiojännite 1 - 12...24 V

  • Mitoitettu näennäisteho - 10 VA

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703451016143

Sähkönumero

8470460

Toimittajan tuotenumero

B-091-102124

Tukkuerä

1

Sopii turvamuuntimeksi:

kyllä

Ensiöjännite 1:

230...230 V

Toisiojännite 1:

12...24 V

Mitoitettu näennäisteho:

10 VA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Oikosulkukesto:

kyllä

Mahdollista asentaa piirilevylle:

ei

Rengassuoja:

ei

Suojajännitemuuntaja DIN-kiskoon, 10VA, 230/ , IP20

Suojajännitemuuntaja, 35 mm DIN-kiskoon, koteloitu IP20
Kompakti 1-vaiheinen suojajännitemuuntaja, joka on tarkoitettu asennettavaksi 35mm DIN-kiskoon. Eristysluokka on II, kaksoiseristetty. Oikosulkusuojattu  ja suojattu ylikuormalta sisäänrakennetulla PTC-vastuksella. Muovikoteloitu. PDS-muuntajat on suunniteltu käytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaan CE-hyväksytty suojajännitemuuntaja (SELV). Tyypillisiä kohteita ovat hälytyslaitteistot ja automatiikan ohjaukset. Soveltuu moduuliasennukseen 35mm DIN kiskoon, yksinkertainen \"Snap on\" asennus.

NORATEL FINLAND -tuote

Tutustu NORATEL FINLAND-sarjaan