NORATEL FINLAND - Suojajännitemuuntaja - PDS24-21224-M3P 24VA DIN-KISKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii turvamuuntimeksi - kyllä
Ensiöjännite 1 - 230...230 V
Toisiojännite 1 - 12...24 V
Mitoitettu näennäisteho - 24 VA
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703451016136
Sähkönumero
8470461
Toimittajan tuotenumero
B-091-242124
Tukkuerä
1
Sopii turvamuuntimeksi:
kyllä
Ensiöjännite 1:
230...230 V
Toisiojännite 1:
12...24 V
Mitoitettu näennäisteho:
24 VA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Oikosulkukesto:
kyllä
Mahdollista asentaa piirilevylle:
ei
Rengassuoja:
ei
Suojajännitemuuntaja DIN-kiskoon, 24VA, 230/ , IP20
Suojajännitemuuntaja, 35 mm DIN-kiskoon, koteloitu IP20
Kompakti 1-vaiheinen suojajännitemuuntaja, joka on tarkoitettu asennettavaksi 35mm DIN-kiskoon. Eristysluokka on II, kaksoiseristetty. Oikosulkusuojattu ja suojattu ylikuormalta sisäänrakennetulla PTC-vastuksella. Muovikoteloitu. PDS-muuntajat on suunniteltu käytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaan CE-hyväksytty suojajännitemuuntaja (SELV). Tyypillisiä kohteita ovat hälytyslaitteistot ja automatiikan ohjaukset. Soveltuu moduuliasennukseen 35mm DIN kiskoon, yksinkertainen "Snap on" asennus.
Suojajännitemuuntaja, 35 mm DIN-kiskoon, koteloitu IP20
Kompakti 1-vaiheinen suojajännitemuuntaja, joka on tarkoitettu asennettavaksi 35mm DIN-kiskoon. Eristysluokka on II, kaksoiseristetty. Oikosulkusuojattu ja suojattu ylikuormalta sisäänrakennetulla PTC-vastuksella. Muovikoteloitu. PDS-muuntajat on suunniteltu käytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaan CE-hyväksytty suojajännitemuuntaja (SELV). Tyypillisiä kohteita ovat hälytyslaitteistot ja automatiikan ohjaukset. Soveltuu moduuliasennukseen 35mm DIN kiskoon, yksinkertainen "Snap on" asennus.


