OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - S40W SW, M340x1,2x3000mm, MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - muovipinnoitettu

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

Pakkaus ja ehdot

  • 15 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195782094

Sähkönumero

1156204

Toimittajan tuotenumero

2046569

Tukkuerä

15

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Ulkohalkaisija:

40 mm

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Liitäntä 1:

putkenpääty

Liitäntä 2:

putkenpääty

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

ei

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):

kyllä

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Käyttölämpötila:

-45...250 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Pistoputki, luja (1250N), musta pulverimaalattu

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan