OBO BETTERMANN - Jatkokappale - SL 20/110

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 110 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Väri - valkoinen

  • Listan kansi - ei ole

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196719884

Sähkönumero

1426422

Toimittajan tuotenumero

6132235

Tukkuerä

10

Korkeus:

110 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

valkoinen

Listan kansi:

ei ole

RAL-numero:

9010

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Koristelu:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaalin laatu:

PVC

Jatkokappale SL jalkalistakanavalle 20x110, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan