OBO BETTERMANN - Jatkokappale - SL 20/70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 70 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - valkoinen
Listan kansi - ei ole
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196720644
Sähkönumero
1426421
Toimittajan tuotenumero
6132230
Tukkuerä
10
Korkeus:
70 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
valkoinen
Listan kansi:
ei ole
RAL-numero:
9010
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Koristelu:
ei ole
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Materiaalin laatu:
PVC
Jatkokappale SL jalkalistakanavalle 20x70, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


