OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - LK4 80040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
80 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Korkeus - 80 mm
Leveys - 40 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
24 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196002337
Sähkönumero
1464834
Toimittajan tuotenumero
6178052
Tukkuerä
24
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Korkeus:
80 mm
Leveys:
40 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
10 mm
Aukon leveys:
4 mm
Pituus:
2000 mm
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
DAHL KANAL
Tuotekuvaus
Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.
Tuotekuvaus
Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.


