OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - LK4 80100

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm

Leveys:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 80 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 16 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196002696

Sähkönumero

1464840

Toimittajan tuotenumero

6178059

Tukkuerä

16

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

80 mm

Leveys:

100 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

10 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

4 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

7803 mm²

RAL-numero:

7030

DAHL KANAL

Tuotekuvaus
Joustava, laaja tuotevalikoima ja koeteltua, korkeatasoista Dahl-laatua: DAHL-KANAL johdotuskouruilla VK saadaan helposti järjestystä kytkentäkaappeihin ja koneiden ohjauskeskuksiin. Ammattimaisiin johdotuksiin on käytettävissä suuri valikoima johdotuskouruja VK eri mitoilla, 15 x 15 mm - 100 x 100 mm.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan